Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 75 x 75 x 40 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC SX101090 - 419016

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 75 x 75 x 40 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC SX101090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótáv - 75 mm

  • Csatlakozás külső antenna számára - Nem

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583561984

Sonepar cikkszám

SX101090

Gyártói cikkszám

419016

Gyártói típuskód

V680S-HMD64-EIP

Max. hatótáv:

75 mm

Csatlakozás külső antenna számára:

Nem

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

75 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

40 mm

Védettség (IP):

IP67

RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 75 x 75 x 40 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC