OMRON - RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 75x75x40 mm, PROFINET, IP67, 24 VDC SX101098 - 419012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 75 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583561991
Sonepar cikkszám
SX101098
Gyártói cikkszám
419012
Gyártói típuskód
V680S-HMD64-PNT
Max. hatótáv:
75 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
75 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
40 mm
Védettség (IP):
IP67
RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 75x75x40 mm, PROFINET, IP67, 24 VDC