OMRON - RFID olvasó V780 RFID reader/writer Unit, 250 × 250 × 70 mm (W × H × D), EtherNet/IP, IP54, 24 VDC SX101097 - 687037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rádióprotokoll - egyéb
Max. hatótáv - 3820 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 80 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 40 kBit/s
Digitális kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734218641
Sonepar cikkszám
SX101097
Gyártói cikkszám
687037
Gyártói típuskód
V780-HMD68-EIP-EU
Rádióprotokoll:
egyéb
Max. hatótáv:
3820 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
80 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
40 kBit/s
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP55