OMRON - Segédérintkező-blokk Contact block, SPST-NC, microload SX101104 - 105657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854452475
Sonepar cikkszám
SX101104
Gyártói cikkszám
105657
Gyártói típuskód
A22-01S
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
6 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Segédérintkező-blokk Contact block, SPST-NC, microload