OMRON - Segédérintkező-blokk Pushbutton A22NZ, Contact Block SPST-NC (orange) SX101118 - 661432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583718029
Sonepar cikkszám
SX101118
Gyártói cikkszám
661432
Gyártói típuskód
A22NZ-S-G1B
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező-blokk Pushbutton A22NZ, Contact Block SPST-NC (orange)