Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédérintkező-blokk Pushbutton A22NZ, Contact Block SPST-NO (blue) SX101115 - 667274

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Segédérintkező-blokk Pushbutton A22NZ, Contact Block SPST-NO (blue) SX101115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - alsó oldal

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583718012

Sonepar cikkszám

SX101115

Gyártói cikkszám

667274

Gyártói típuskód

A22NZ-S-G1A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

alsó oldal

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező-blokk Pushbutton A22NZ, Contact Block SPST-NO (blue)