OMRON - Segédérintkező-blokk Selector switch contact block, dia. 16 mm, illuminated, 3 notches, DPDT, solder terminal SX101110 - 160749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854589218
Sonepar cikkszám
SX101110
Gyártói cikkszám
160749
Gyártói típuskód
A16S-3N-2LS
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Segédérintkező-blokk Selector switch contact block, dia. 16 mm, illuminated, 3 notches, DPDT, solder terminal