OMRON - Segédérintkező-blokk Switch unit, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), for 3 position illuminated selector switch, solder termina SX101111 - 160745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - alsó oldal
Kivitel - integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854346453
Sonepar cikkszám
SX101111
Gyártói cikkszám
160745
Gyártói típuskód
A16S-3N-2L
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
alsó oldal
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező-blokk Switch unit, DPDT, 5 A (125 VAC)/ 3 A (230 VAC), for 3 position illuminated selector switch, solder termina