Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédkontaktor Contactor relay, 4-pole, 4M, 10 A thermal current/3 A AC-15 with diode suppressor, 24 VDC SX101130 - 119031

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Segédkontaktor Contactor relay, 4-pole, 4M, 10 A thermal current/3 A AC-15 with diode suppressor, 24 VDC SX101130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854851667

Sonepar cikkszám

SX101130

Gyártói cikkszám

119031

Gyártói típuskód

J7KNA-AR-40 24VS

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-26.4 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

2 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkontaktor Contactor relay, 4-pole, 4M, 10 A thermal current/3 A AC-15 with diode suppressor, 24 VDC