OMRON - Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 110 VAC, Contacts: NO 2 NC 2, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm SX101132 - 690063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 85-121 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734536394
Sonepar cikkszám
SX101132
Gyártói cikkszám
690063
Gyártói típuskód
J7KCA-22 110VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
85-121 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
94-132 V
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0