OMRON - Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 230 VAC, Contacts: NO 4 NC 0, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm SX101135 - 690062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 187-253 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734536493
Sonepar cikkszám
SX101135
Gyártói cikkszám
690062
Gyártói típuskód
J7KCA-40 230VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
187-253 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
196-253 V
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0