Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 24 VDC, Contacts: NO 3 NC 1, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm SX101152 - 690059

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 24 VDC,  Contacts: NO 3 NC 1, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm SX101152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21-27 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734536714

Sonepar cikkszám

SX101152

Gyártói cikkszám

690059

Gyártói típuskód

J7KCA-31 24VDC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21-27 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 24 VDC, Contacts: NO 3 NC 1, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm