OMRON - Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 48 VDC, Contacts: NO 2 NC 2, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm SX101142 - 690057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 41-53 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734536752
Sonepar cikkszám
SX101142
Gyártói cikkszám
690057
Gyártói típuskód
J7KCA-22 48VDC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
41-53 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédkontaktor Contactor Relay, 4 Poles, Push-In Plus Terminals, 48 VDC, Contacts: NO 2 NC 2, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm