OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 24 VAC SX101128 - 668194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 22-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583765221
Sonepar cikkszám
SX101128
Gyártói cikkszám
668194
Gyártói típuskód
J7KNU-AR-40 24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
22-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
1.5 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0