Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 3A AC15 (up to 230 V), 60 VDC SX101139 - 675295

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 3A AC15 (up to 230 V), 60 VDC SX101139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734134125

Sonepar cikkszám

SX101139

Gyártói cikkszám

675295

Gyártói típuskód

J7KNU-AR-40 60D

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.5 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 3A AC15 (up to 230 V), 60 VDC