OMRON - Sensor connector, LITE M12 4-wire, Angled female connector, LITE PVC, 5m IP67 SN118371 - 358073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118371
Gyártói cikkszám
358073
Gyártói típuskód
XS2F-LM12PVC4A5M
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
30 V
Védettség (IP):
IP67
Átmeneti ellenállás:
250 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Névleges áram In:
0.8 A