OMRON - servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, IP67 SN118700 - 285585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 8.7 A
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118700
Gyártói cikkszám
285585
Gyártói típuskód
R88M-K3K020F-S2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
8.7 A
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP67
Névleges forgatónyomaték:
14.3 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
3 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
2000 1/min
Védettség (NEMA):
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
F
Terhelési ciklus:
S1
Keretméret IEC szerint:
130 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
-8888 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
-8888 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs