OMRON - Servo motor, 400W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, SN166123 - 322942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 200 V
Névleges áram - 2.4 A
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166123
Gyártói cikkszám
322942
Gyártói típuskód
R88M-K40030T-S2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
200 V
Névleges áram:
2.4 A
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP67
Névleges forgatónyomaték:
1.3 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
B
Terhelési ciklus:
S1
Keretméret IEC szerint:
60 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs