OMRON - Sorkapocs keresztösszekötő 40 POL SN014829 - 372999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 32
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014829
Gyártói cikkszám
372999
Gyártói típuskód
XW2R-P34G-C1
Pólusszám:
32
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.5 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
45 mm
Szélesség:
98.5 mm
Magasság:
50 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 40 POL