OMRON - Sorkapocs vég- és elválasztólap End plate for multi conductor 4 connections terminal blocks 1 mm2 push-in plus models SX101165 - 669967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583796867
Sonepar cikkszám
SX101165
Gyártói cikkszám
669967
Gyártói típuskód
XW5E-P1.5-2.2-1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs vég- és elválasztólap End plate for multi conductor 4 connections terminal blocks 1 mm2 push-in plus models