OMRON - Sorkapocs vég- és elválasztólap End plate for terminal blocks 4 mm2 push-in plus models SX101163 - 669960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583796881
Sonepar cikkszám
SX101163
Gyártói cikkszám
669960
Gyártói típuskód
XW5E-P4.0-1.1-1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs vég- és elválasztólap End plate for terminal blocks 4 mm2 push-in plus models