OMRON - Száloptika erősítő, normál kivitel, színérzékelő fehér LED, PNP kimenet, smart tuning, csatlakozós SX099474 - 671061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Házforma/háztípus - Quader
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - egyéb
Max. kimeneti áram - 100 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583817296
Sonepar cikkszám
SX099474
Gyártói cikkszám
671061
Gyártói típuskód
E3NX-CA8
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Házforma/háztípus:
Quader
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
egyéb
Max. kimeneti áram:
100 mA
Fényfajta:
fehér fény
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor szélessége:
10 mm
Szenzor magassága:
33.5 mm
Szenzor hossza:
71.8 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0.1 mA
Fényvezető-csatlakozóval:
Igen
Kapcsolási frekvencia:
10000 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Igen