Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Száloptika, folyadékszint érzékelés, 200°C-ig SX099770 - 131572

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Száloptika, folyadékszint érzékelés, 200°C-ig SX099770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853294687

Sonepar cikkszám

SX099770

Gyártói cikkszám

131572

Gyártói típuskód

E32-D82F1 4M

Védettség (IP):

IP67

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor átmérője:

6 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger sima

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

műanyag

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Száloptika, folyadékszint érzékelés, 200°C-ig