OMRON - Száloptika tárgyreflexiós, magas hőmérsékletre SX099769 - 369327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 270 mm
Védettség (IP) - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583080478
Sonepar cikkszám
SX099769
Gyártói cikkszám
369327
Gyártói típuskód
E32-D61-S 2M
Névleges letapogatási távolság:
270 mm
Védettség (IP):
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
AC/DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
7 mm
Erősítő hossza:
25 mm
Szenzor átmérője:
1 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Környezeti hőmérséklet:
-60-350 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
üveg
Időfunkcióval:
Nem