OMRON - Számláló 24x48mm GT72069 - 232278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648285117
Sonepar cikkszám
GT72069
Gyártói cikkszám
232278
Gyártói típuskód
H8GN-AD
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Számláló 24x48mm