Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Számláló 48x24mm 8 digit 24V DC fekete SN176714 - 672661

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Számláló 48x24mm 8 digit 24V DC fekete SN176714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Kivitel - DIN-sín

  • Feszültség fajtája - egyéb

  • Jelek száma - 8

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176714

Gyártói cikkszám

672661

Gyártói típuskód

H7EC-NV-BH

Bemeneti feszültség DC:

24-24 V

Kivitel:

DIN-sín

Feszültség fajtája:

egyéb

Jelek száma:

8

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

48 mm

Reset funkcióval:

Igen

Magasság:

24 mm

Mérőeszköz:

digitális

Bemenő feszültség frekvenciája:

1000 Hz

Pontossági osztály:

99999999

Veszteségi teljesítmény:

0.3 W

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Modulszélesség:

2.7

Szubminiatűr kivitelű összegzoszámáló, 8 digites 7 szegmenses kijelző háttérmegvilágítással. PNP / NPN univerzális bemenettel, külső tápfeszültséget nem igényel, IP66-os védettség az előlap felől. Háttérmegvilágítás tápfeszültsége: 24VDC, fekete előlappal.