Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szenzor kábel 5m M12 anya 4P LED-el IP67 SN177948 - 378110

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szenzor kábel 5m M12 anya 4P LED-el IP67 SN177948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177948

Gyártói cikkszám

378110

Gyártói típuskód

XS2F-M12PUR4A5MPLED

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Igen

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Névleges feszültség:

125 V

Védettség (IP):

IP67

Átmeneti ellenállás:

40 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Névleges áram In:

4 A

Szenzor kábel 5m M12 anya 4P LED-el IP67