Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szenzor kábel M12 5m IP67 SN071235 - 419196

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szenzor kábel M12 5m IP67 SN071235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071235

Gyártói cikkszám

419196

Gyártói típuskód

XS2F-M12PVC5A5M

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Névleges feszültség:

125 V

Védettség (IP):

IP67

Átmeneti ellenállás:

40 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-10-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-80 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Tartozék szenzorikához ; Szenzor kábel M12 5m