Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szenzor Omron E32-L25L 2m SY010109 - 357349

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szenzor Omron E32-L25L 2m SY010109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges letapogatási távolság - 9 mm

  • Védettség (IP) - IP50

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

  • Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010109

Gyártói cikkszám

357349

Gyártói típuskód

E32-L25L 2M

Névleges letapogatási távolság:

9 mm

Védettség (IP):

IP50

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

AC/DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

4 mm

Erősítő hossza:

18 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Szenzor Omron E32-L25L 2m