OMRON - Szilárd test relé 100-240VAC SN130060 - 690647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130060
Gyártói cikkszám
690647
Gyártói típuskód
G3NA-220B-UTU 100-240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
20 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC