Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárd test relé 180-480V AC 1pólus 150A SN092852 - 355576

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárd test relé 180-480V AC 1pólus 150A SN092852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 150 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092852

Gyártói cikkszám

355576

Gyártói típuskód

G3PH-5150B 5-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

150 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Üzemi feszültség DC:

180-480 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

180-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

186 mm

Magasság:

156 mm

Mélység:

156 mm

Hűtőbordára szerelt egyfázisú szilárdtestrelé. Terhelhetősége 150 - 484 VAC, 150A. Működtetés 5 - 24 VDC, 5 mA.