Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárd test relé 24V AC SN076318 - 124901

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárd test relé 24V AC SN076318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-26.4 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076318

Gyártói cikkszám

124901

Gyártói típuskód

G3PA-210B-VD 24AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-26.4 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-26.4 V

Relék ; OMRON ; Szilárd test relé 24V AC