OMRON - Szilárd test relé 24V DC SN138005 - 377389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138005
Gyártói cikkszám
377389
Gyártói típuskód
G3NA-425B-UTU-2 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárd test relé 24V DC