OMRON - Szilárd test relé DC12-24 SN076319 - 375395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 15 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076319
Gyártói cikkszám
375395
Gyártói típuskód
G3PE-515B 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
15 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
15 A
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
-8888 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC