OMRON - Szilárdtest relé. Kapcsolási teljesítmény 75 A, 180 - 480 VAC SX101273 - 355575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 75 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583055605
Sonepar cikkszám
SX101273
Gyártói cikkszám
355575
Gyártói típuskód
G3PH-5075B 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
75 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Üzemi feszültség DC:
180-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtest relé. Kapcsolási teljesítmény 75 A, 180 - 480 VAC