OMRON - Szilárdtestrelé 100-240AC GT84349 - 690635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583045460
Sonepar cikkszám
GT84349
Gyártói cikkszám
690635
Gyártói típuskód
G3NA-450B-UTU-2 100-240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
50 A
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC