OMRON - Szilárdtestrelé 12-24VDC 27A 1fázisú SN104211 - 669932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 27 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104211
Gyártói cikkszám
669932
Gyártói típuskód
G3PJ-525B DC12-24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
27 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-480 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
-8888 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC