Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 200-240VAC 10A 1fázisú G2850 - 169605

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 200-240VAC 10A 1fázisú G2850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854920356

Sonepar cikkszám

G2850

Gyártói cikkszám

169605

Gyártói típuskód

G3NA-210B-UTU 200-240VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

4 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 200-240VAC 10A 1fázisú