Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 200-240VAC 20A 1fázisú G2855 - G3NA-220B AC200-240

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 200-240VAC 20A 1fázisú G2855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Fázisok száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854807985

Sonepar cikkszám

G2855

Gyártói cikkszám

G3NA-220B AC200-240

Gyártói típuskód

G3NA-220B AC200-240

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Fázisok száma:

1

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Relék ; OMRON ; %Szilárdtestrelé 200-240VAC 20A 1fázisú