Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 24-480VAC 40A SN100378 - 690645

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 24-480VAC 40A SN100378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100378

Gyártói cikkszám

690645

Gyártói típuskód

G3NA-240B-UTU 100-240VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

40 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé. vezérlőfeszültség: 200..240 VAC, névleges kimeneti terhelés: 40A/24..240VAC.