Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú SN114824 - 669919

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú SN114824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 75-264 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114824

Gyártói cikkszám

669919

Gyártói típuskód

G3RV-SR700-D 24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

75-264 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

75-264 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú