Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú SN162116 - 708508

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú SN162116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162116

Gyártói cikkszám

708508

Gyártói típuskód

G3RV-ST700-D 24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Üzemi feszültség DC:

5-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Szilárdtestrelé 24V DC 3A 1fázisú