Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 24VAC/DC 2A 1fázisú GT82712 - 323565

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 24VAC/DC 2A 1fázisú GT82712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648798853

Sonepar cikkszám

GT82712

Gyártói cikkszám

323565

Gyártói típuskód

G3RV-SL700-A AC/DC24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Relék ; OMRON ; Szilárdtestrelé 24VAC/DC 2A 1fázisú