Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 2A SN094105 - 228650

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 2A SN094105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094105

Gyártói cikkszám

228650

Gyártói típuskód

G3FD-X03SN-VD 5-24VDC

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Szilárdtestrelé 2A