Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 3A 5-24VDC SN133646 - 323547

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 3A  5-24VDC SN133646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133646

Gyártói cikkszám

323547

Gyártói típuskód

G3RV-D03SL 24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

3 A

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

G3RV szilárdtestrelé (foglalat nélkül), 24 VDC vezérlő feszültséggel