Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 400V/90A,5-24VDC GT52335 - 690632

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 400V/90A,5-24VDC GT52335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583045507

Sonepar cikkszám

GT52335

Gyártói cikkszám

690632

Gyártói típuskód

G3NA-490B-UTU-2 5-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

7 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

90 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

200-480 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

200-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Általános célú, nagy terhelhetőségű szilárdtestrelé, nullátmenetkori kapcsolással, működésjelző LED-el, 5 - 24 VDC vezérlőfeszültséggel, 90 A / 200 - 480 VAC névleges kimeneti terhelhetőséggel.