OMRON - Szilárdtestrelé 5-24 DC GT89167 - 377390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583045538
Sonepar cikkszám
GT89167
Gyártói cikkszám
377390
Gyártói típuskód
G3NA-450B-UTU-2 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
50 A
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
-8888 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC