Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú G2865 - 376266

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú G2865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854864384

Sonepar cikkszám

G2865

Gyártói cikkszám

376266

Gyártói típuskód

G3PA-210B-VD DC5-24 BY OMZ

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Relék ; OMRON ; Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú