Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú GT55691 - 377391

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú GT55691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19-264 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854866708

Sonepar cikkszám

GT55691

Gyártói cikkszám

377391

Gyártói típuskód

G32A-A10-VD DC5-24 BY OMZ

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19-264 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19-264 V

Relék ; OMRON ; Szilárdtestrelé 5-24DC 10A 1fázisú