Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 20A 1fázisú GT36054 - 377392

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19-264 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854866715

Sonepar cikkszám

GT36054

Gyártói cikkszám

377392

Gyártói típuskód

G32A-A20-VD DC5-24 BY OMZ

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19-264 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19-264 V

Relék ; Kapcsolórelé ; Szilárdtestrelé 5-24DC 20A 1fázisú